Be-Led - DALLE PURE CLEAN 40W-UGR19-600X600-IP65-ANTIBACTERIEN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 3800 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550999
Réf. Sonepar
08138255099
Réf. Fournisseur
TR04402007
Réf. Commerciale
Be-Led
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
3800 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse fournie
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
9 mm
longueur
595 mm
Panneau LED en aluminium et polycarbonate antibactérien. Appareil de type salle blanche conçu pour les blocs opératoires mais également salles d'examens,