Be-Led - DOWNLIGHT-CARRE-20W-PRISM-3CCT-3000K-3500K-4000K

Be-Led - DOWNLIGHT-CARRE-20W-PRISM-3CCT-3000K-3500K-4000K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760302554133

Réf. Sonepar

08138255413

Réf. Fournisseur

BL02202002

Réf. Commerciale

Be-Led

puissance du système

20 W

température de couleur

3000...5700 K

flux lumineux utile

2000 lm

indice de protection (IP)

IP40

classe de protection

III

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse fournie

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

largeur

180 mm

hauteur/profondeur

68 mm

longueur

180 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

68 mm

Downlight carré avec diffuseur prismatique. Eblouissement très faible avec un léger recul pour le diffuseur. Alimentation séparée avec 3 couleurs de température possible à changer sur le produit !