Be-Led - RAIL 3 ALL BLANC 2M - BL07000010

CopieCopie
Be-Led - RAIL 3 ALL BLANC 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302553945

Réf. Sonepar

08138255394

Réf. Fournisseur

BL07000010

Réf. Commerciale

Be-Led

longueur:

2000 mm

largeur:

36 mm

Rail 3 allumages blanc en 2m