Be-Led - RAIL 3 ALL NOIR 3M - BL07000021

CopieCopie
Be-Led - RAIL 3 ALL NOIR 3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • largeur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302553327

Réf. Sonepar

08138255332

Réf. Fournisseur

BL07000021

Réf. Commerciale

Be-Led

longueur:

3000 mm

largeur:

36 mm

Rail 3 allumages noir en 3m