Be-Led - RUBAN-WALLWASHER-18W/M-3000K -1M - BL21186701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 20 mm
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557479
Réf. Sonepar
08138255747
Réf. Fournisseur
BL21186701
Marque
Be-Led
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
3000...3000 K
largeur:
20 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
18 W
hauteur/profondeur:
10 mm
Bandeau led IP67 souple pour illumination des murs et grandes hauteur. Avec optique de 30°, il se monte dans le profilé dédié "wallwasher". Rouleau de 10 mètres, vendu au mètre, sécable tous les 15cm.


