fin de vie

Be-Led - SPOT LED PRO-4.5W-IP44-3CCT-DIM-BL - PL01054406

CopieCopie
Be-Led - SPOT LED PRO-4.5W-IP44-3CCT-DIM-BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 430 lm

  • puissance du système - 4.5 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302554362

Réf. Sonepar

08138255436

Réf. Fournisseur

PL01054406

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

430 lm

puissance du système:

4.5 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

autre

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

40 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

49 mm

Spot STORM PRO multi CCT (2700K, 3200K, 4000K à sélectionner sur le produit). Produit IP44 façade orientable avec une large collerette pour un meilleur recouvrement. Direct 230V et dimmable.