Be-Led - TF103-ETANCHE TECH 120-36W-IP65-OPAL-3000K-850°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 4600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550692
Réf. Sonepar
08138255069
Réf. Fournisseur
BL11366502
Réf. Commerciale
Be-Led
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
4600 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
longueur
1220 mm
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse fournie
Oui
largeur
81 mm
hauteur/profondeur
91 mm
Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.