Be-Led - TF112-ETANCHE ECOPLUS -150-50W-4000K NON TRAV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 5450 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
longueur - 1585 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550418
Réf. Sonepar
08138255041
Réf. Fournisseur
BL11606502
Réf. Commerciale
Be-Led
puissance du système
50 W
flux lumineux utile
5450 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
longueur
1585 mm
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse fournie
Oui
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
60 mm
Étanche professionnel non traversant, idéal pour les locaux techniques et ateliers. Driver Philips.