Be-Led - TF126-REGLETTE SANITAIRE SANS INTER 6W-400MM-3000K-IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 540 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
longueur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550463
Réf. Sonepar
08138255046
Réf. Fournisseur
BL05400003
Réf. Commerciale
Be-Led
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
540 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
longueur
400 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse fournie
Oui
largeur
52 mm
hauteur/profondeur
69 mm
Réglette salle de bain économique, idéalement conçue pour le résidentiel collectif. Permet un éclairage uniforme sans être éblouissant.