BEG - BL2-PLUS-FP détecteur de présence 360° 1 canal faux plafond Télécommandable - 93405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4.8 m
Puissance de coupure max. - 1000 W
couleur - blanc
type de capteur - infrarouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529934058
Réf. Sonepar
00319000012
Réf. Fournisseur
93405
Réf. Commerciale
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
4.8 m
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
commande HVAC:
Non
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
4 m
portée de présence max.:
8 m²
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP23
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
200 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
50
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
61 mm
diamètre:
80 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence de plafond pour applications intérieures avec zone de détection de 360° Pour montage dans des faux plafond Un canal pour l'allumage de la lumière Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir Fonctions de base pour des a