BEG - BL4-C-FP x10 détecteur de mouvement 360° couloir faux plafond Télécommandable - 93231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 1000 W
type de capteur - infrarouge
avec interface DALI - Non
commande HVAC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529932313
Réf. Sonepar
00319993231
Réf. Fournisseur
93231
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.:
1000 W
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
commande HVAC:
Non
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
16 m
portée de présence max.:
0 m²
champ de détection de diamètre au sol:
19 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
800
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
84 mm
diamètre:
104.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm


