Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BEG - Boîte IP54 pour PD11 boîtier pour montage en saillie pour PD11

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529921218

Réf. Sonepar

00319992121

Réf. Fournisseur

92121

Réf. Commerciale

BEG

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

blanc

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Boîte IP54 pour PD11 boîtier pour montage en saillie pour PD11niveau de protection: IP54 boîtier: polycarbonate, UV-résistant

Les Atouts de l'article:

Boîtier pour montage apparent