Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BEG - Cadre 140-L IP20 - RAL7021 cadre pour détecteur Indoor 140-L anthracite

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529943418

Réf. Sonepar

00319994341

Réf. Fournisseur

94341

Réf. Commerciale

BEG

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

noir

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Cadre 140-L IP20 - RAL7021 cadre pour détecteur Indoor 140-L anthracite dimensions: 88 x 88 mm, dimensions internes 63 x 63 mm niveau de protection: IP20 / Classe II

Les Atouts de l'article:

Cadre IP20 pour détecteur mural automatique Indoor 140-LCombinaison avec un insert de capteur pour le détecteur muralComposé d'un cadre design, d'une plaque centrale avec vis de fixation et de deux surfaces de boutons en demi-lune