BEG - CdS-DALI-DSI-1C-AP interrupteur crepusculaire avec interface DALI-DSI en saillie - 92563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 10...2000 lx
luminosité de coupure - 10...2000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007529925636
Réf. Sonepar
00319992563
Réf. Fournisseur
92563
Marque
BEG
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
10...2000 lx
luminosité de coupure:
10...2000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
10 A
déclenchement retardé:
60 s
enclenchement retardé:
1800 s
Puissance de coupure max.:
2300 W
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
tension nominale:
240 V
température d'utilisation:
-25...50 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
avec interface DALI:
Oui
largeur:
102 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
48 mm
diamètre:
102 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



