BEG - Détecteur de présence Casambi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 60 min
type de capteur - infrarouge
avec interface DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529934744
Réf. Sonepar
00319993474
Réf. Fournisseur
93474
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
60 min
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
portée de présence max.
32 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
matériau
autre
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
1...4000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-5...45 °C
nombre de zones de détection
450
courant de veille
4 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
hauteur
95 mm
diamètre
106 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de présence CASAMBI. Tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 101x76mm, Puissance interne: env. 0,4W angle de détection: horizontal 360° 450m²