fin de vie

BEG - FL2N-LED-230-BL projecteur LED + détecteur de mouvement mural extérieur blanc - 92627

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 26 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529926275

Réf. Sonepar

00319992627

Réf. Fournisseur

92627

Réf. Commerciale

BEG

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

26 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

110...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

0...2100 lm

intensité lumineuse:

1006 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.89

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

longueur:

220 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

efficacité lumineuse:

81 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

FL2N-LED-230-BL projecteur LED + détecteur de mouvement mural extérieur blanc type de pose: mural tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz flux luminaire LED et luminaire: platine à LED monobloc température de couleur: 4000 K

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED orientable avec détecteur de mouvement pour montage mural en extérieurProjecteur orientable selon trois axes, orientation fixée par verrou rotatifBoîtier très robuste en fonte d'aluminium avec vis inox resistantes à la corrosionMontage facile de la plaque de support avec branchement électrique, encastrement simple et vérouillage du projecteurEfficacité énergétique élevée et longue durée de vie grâce à la technologie LED haute qualité et une bonne évacuation de la chaleurLarge répartition lumineuse pour un éclairage homogène de grandes surfacesDétecteur PIR avec grande zone de détection et anti-reptationRéglages manuels via potentiomètres ou télécommandePossibilité de branchement d'autres luminaires également commandables par le détecteur