Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BEG - IR-PD4-TRIO télécommande à infrarouge pour PD4-TRIO-DIM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529920976

Réf. Sonepar

00319992097

Réf. Fournisseur

92097

Réf. Commerciale

BEG

type d'accessoire/pièce détachée

émetteur manuel pour détecteur de mouvement

couleur

autre

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

IR-PD4-TRIO télécommande à infrarouge pour PD4-TRIO-DIM batterie : 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m

Les Atouts de l'article:

Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.Programmation aisée du détecteur de présence PD4-M-TRIO-DIM