BEG - KNX-SBA-4C-230V actionneur 4 canaux volets roulants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 600 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529901906
Réf. Sonepar
00319990190
Réf. Fournisseur
90190
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
600 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
courant de commutation résistif
3 A
nombre max. de sorties de store vénitien
4
fonction commutation
Oui
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
KNX-SBA-4C-230V actionneur 4 canaux volets roulants reçoit des télégrammes KNX-EIB et commande plusieurs stores indépendamment les uns des autres qui sont pourvus d'interrupteur de fin de course