BEG - KNXnet / IP interface web BEG 90126 KNXnet / IP interface web moduleélectronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529901265
Réf. Sonepar
00319090126
Réf. Fournisseur
90126
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX
Oui
radio bidirectionnelle
Non
modèle
Ethernet
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
couleur
gris
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
largeur en nombre de modules
4
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
taux de transmission max.
9600 Bd
couplage au bus inclus
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
KNXnet / IP Interface web BEG 90126 KNXnet / IP interface web module électronique BEG 90126 KNXnet / IP interface web module électronique