Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - LAN-IF/KNXs REG BEG 90404 LAN-IF/KNXs REG interface KNX IP - 90404

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529904044

Réf. Sonepar

00319990404

Réf. Fournisseur

90404

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LAN-IF/KNXs REG BEG 90404 LAN-IF/KNXs REG interface KNX IP BEG 90404 LAN-IF/KNXs REG interface KNX IP