Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BEG - LC-plus 280-N détecteur de mouvement 280° noir

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 9 m

  • durée de marche max. - 16 min

  • angle de détection horizontal - 0...280 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529910281

Réf. Sonepar

00319991028

Réf. Fournisseur

91028

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

9 m

durée de marche max.

16 min

angle de détection horizontal

0...280 °

Puissance de coupure max.

2000 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Non

angle de balayage

280 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

16 m

portée de présence max.

0

champ de détection de diamètre au sol

20 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en applique

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

saillie

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

noir

numéro RAL (équivalent)

9005

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP54

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

240 V

durée de marche min.

15 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale

90...90 °

plage de rotation du capteur, verticale

85...85 °

luminosité de déclenchement

2...2500 lx

puissance max. de commutation LED

300 W

adapté à une charge C

Non

température

-25...50 °C

nombre de zones de détection

620

courant de démarrage max.

165 A

courant de démarrage min.

0 A

courant de veille

2 mA

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Non

largeur

68 mm

hauteur

78 mm

profondeur

110 mm

diamètre

62 mm

largeur d'encastrement

62 mm

profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

112.5 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

LC-plus 280-N détecteur de mouvement 280° noir type de pose: mural champ de détection : 280° horizontal et 360° vertical zones de détection h=2,50m: de biais 16 m, frontale 9 m vertical 2 m canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement avec zone de détection 280° et aussi détection vers le bas pour une surveillance optimaleTête sphérique orientableMontage aisé par socle enfichableLa zone de détection peut être limitée par des obturateursSocle spécial pour montage sur angle extérieur compris !Pré-réglages d'usine 3 min /20 LuxDomaines d'application :espaces extérieurs (entrées/ routes d'accès), places de parking, parkings souterrains, entrepôts à hauts rayonnages