BEG - Mécanisme Indoor 180-T détecteur de mouvement mural + micro, en 2 fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 16 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529926640
Réf. Sonepar
00319992664
Réf. Fournisseur
92664
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
16 min
angle de détection horizontal
0...180 °
Puissance de coupure max.
300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
180 °
hauteur de montage optimale
1.1 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
10 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
10 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
15 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
150
courant de démarrage max.
1.3 A
courant de veille
6 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
70 mm
hauteur
61 mm
profondeur
70 mm
profondeur d'encastrement
35 mm
diamètre d'encastrement
48 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Mécanisme Indoor 180-T détecteur de mouvement mural + micro en 2 fils type de pose: mural champ de détection: 180° portée à une hauteur de pose de 2,20m: 10 x 12m de biais, 3m de face canal 1: 300W maxi et 40W mini en cos 1
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustiqueVersion Triac en 2 fils, une seule polaritéParamétrage individuel du capteur acoustiqueSeulement pour charges ohmiquesProlongation automatique de la durée de temporisation par bruitsDisponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports d'autres fabricantsCadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesDomaines d'application : corridors/voies de circulation, zones d'entrée, entrepôts/ salles techniques