BEG - PD11-KNX-FLAT-DX-FP detecteur de presence KNX extra plat monobloc PD11 - 93392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007529933921
Réf. Sonepar
00319993392
Réf. Fournisseur
93392
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
4.5 m
longueur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
9 m
angle de détection vertical:
0...180 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1440 min