BEG - PD2-M-2C-AP détecteur de présence 360° maître 2 canaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529921508
Réf. Sonepar
00319992150
Réf. Fournisseur
92150
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Oui
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
5 m
portée de présence max.
12 m²
champ de détection de diamètre au sol
10 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
15 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
20...2000 lx
puissance max. de commutation LED
300 W
adapté à une charge C
Oui
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
2
courant de démarrage max.
165 A
courant de veille
2 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
98 mm
hauteur
47 mm
profondeur
98 mm
diamètre
98 mm
largeur d'encastrement
98 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD2-M-2C-AP détecteur de présence 360° maître 2 canaux type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence avec zone de détection circulaireUn canal pour la commutation de l'éclairageUn contact libre de potentiel pour CVCVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirImpulsion d'alarme : le détecteur ne se déclenche qu'après trois mouvements reconnus dans une intervalle de 9 secondesD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRéglages d'usine 10 min et 500 LuxCommutation au passage à zéro (Zero crossing switching)Domaines d'application :bureaux en espace ouvert, salles de conférence, corridors/ voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts/ salles techniques