Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BEG - PD2-M-DIM-FP détecteur de présence pour régulation selon la lumière du jour

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529921676

Réf. Sonepar

00319992167

Réf. Fournisseur

92167

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

6 m

durée de marche max.

30 min

angle de détection horizontal

360...360 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

marche forcée

Oui

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Non

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

5 m

portée de présence max.

12

champ de détection de diamètre au sol

7 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

autre

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

240 V

durée de marche min.

60 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

luminosité de déclenchement

50...2000 lx

puissance max. de commutation LED

300 W

adapté à une charge C

Oui

température

-25...50 °C

nombre de zones de détection

1

courant de démarrage max.

165 A

courant de veille

2 mA

commande auxiliaire possible

Oui

fonction d'alarme

Non

largeur

80 mm

hauteur

85 mm

profondeur

80 mm

diamètre

80 mm

largeur d'encastrement

64 mm

profondeur d'encastrement

70 mm

longueur d’encastrement

70 mm

diamètre d'encastrement

68 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

70 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

PD2-M-DIM-FP détecteur de présence pour régulation selon la lumière du jour type de pose: faux plafond champ de détection: 360° sortie: 1-10V pour gradation jusqu'à 50 ballasts analogiques canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5 LED 300W

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jourInterface 1 - 10 V pour la commande de ballasts analogiques. à gradationCanal de commutation supplémentaire pour la fonctions suivante:Cut-Off (Coupure automatique de tous les ballasts électroniques pour éviter une consommation en veille inutile)Balisage à 20% possiblePossibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoirVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRelais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LEDEviter les consommations du système d'élairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4Domaines d'application : bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classroom/seminar Rooms, zones d'entrée, petits bureaux, corridors/voies de circulation