BEG - PD2N-KNX-DX-EN detecteur de presence KNX plat avec coupleur de BUS KNX encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529933617
Réf. Sonepar
00319993361
Réf. Fournisseur
93361
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
détecteur de présence
mode de pose
encastré
angle de détection horizontal
0...360 °
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
couplage au bus inclus
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
commutateur de sélection
Non
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage
Oui
certifié DALI-1
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
largeur de portée max.
5 m
longueur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
10 m
angle de détection vertical
0...180 °
nombre de canaux
4
durée de marche min.
1 s
durée de marche max.
1440 min
PD2N-KNX-DX-EN détecteur de présence KNX plat avec coupleur de BUS KNX encastré type de pose: encastré champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise indice de protection: IP20