Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BEG - PD2N-LTMS-RR-FP capteur pour détection de présence + température

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 0.48 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529921195

Réf. Sonepar

00319992119

Réf. Fournisseur

92119

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

6 m

durée de marche max.

60 min

angle de détection horizontal

0...360 °

Puissance de coupure max.

0.48 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

arrêt forcé

Oui

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

5 m

portée de présence max.

12

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Non

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

autre

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

type de tension

DC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

48 V

durée de marche min.

1 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

luminosité de déclenchement

0...0 lx

adapté à une charge C

Non

température

0...50 °C

nombre de zones de détection

78

courant de démarrage max.

0.1 A

courant de veille

0.2 mA

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Oui

hauteur

83 mm

diamètre

80 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

PD2N-LTMS-RR-FP capteur pour détection de présence + température détecteur de présence 16-48V DC multi sensors T° et Lux S:0-10V

Les Atouts de l'article:

Capteur multifonctionnel pour la détection de présence et la mesure de la température et de la luminositéPour l'intégration dans un système de bus propriétaireTransmission d'un mouvement détecté via relaisValeur de luminosité et valeur de température en fonction de la tension de sortie analogiqueAjustement des valeurs de luminosité et de température par l'intermédiaire des potentiomètresD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionDomaines d'application :petits bureaux, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms