BEG - PD4-CAS2-GH DALI-2 - Détecteur de présence Casambi - 93478
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 30 m
type de capteur - infrarouge
avec interface DALI - Oui
régulation de la lumière - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529934782
Réf. Sonepar
00319993478
Réf. Fournisseur
93478
Réf. Commerciale
BEG
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
30 m
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
14 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
15 m
portée de présence max.:
0 m²
champ de détection de diamètre au sol:
30 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
1...4000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-5...45 °C
nombre de zones de détection:
700
courant de veille:
4 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
76 mm
diamètre:
101 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm