Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BEG - PD4-LON-FP détecteur de présence LON en saillie faux plafond

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529928316

Réf. Sonepar

00319992831

Réf. Fournisseur

92831

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

modèle

détecteur de présence

mode de pose

autre

angle de détection horizontal

0...360 °

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Oui

système de bus Powernet

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

couplage au bus inclus

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

commutateur de sélection

Non

spécial animaux

Non

surveillance de cage d'escalier

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

hauteur de montage optimale

2.5 m

largeur de portée max.

12 m

longueur de portée max.

4 m

champ de détection de diamètre au sol

24 m

angle de détection vertical

0...180 °

nombre de canaux

5

durée de marche min.

1 s

durée de marche max.

109 min

PD4-LON-FP détecteur de présence LON en saillie faux plafond

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence LON avec capteur de lumière intégré pour une commande d'éclairage en dfonction de la lumière du jourLes fonctions suivantes peuvent être mises à disposition comme variables BUS :1 x capteur de lumière2 x capteur de présence2 x contrôleur de présence et de lumière2 x contrôleur de présence1 x module de commande SSC2 x interrupteur de store3 x fonction bouton-poussoir1 x fonction scèneMode d'opération automatique ou semi-automatiqueMode commutation ou variationInterface pratique avec les systèmes CVCFT5000-LON-transceiverToutes les propriétés de configuration modifiables par Network VariablesTélécommande (en option)Paramétrages avec outil d'installation LONTemporisation d'allumage et d'extinction de la lampe d'orientation réglable en l'absence de personnesLes articles sont compatibles depuis Window 7 inclusDomaines d'application :escaliers, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, salles de sports/ entrepôts