BEG - PD4-M-2C-AP détecteur de présence 360° 2 canaux saillie Télécommandable - 92140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529921409

Réf. Sonepar

00319992140

Réf. Fournisseur

92140

Réf. Commerciale

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Oui

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

32

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

20...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

450

courant de démarrage max.:

165 A

courant de veille:

2 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Oui

largeur:

101 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

101 mm

diamètre:

101 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD4-M-2C-AP détecteur de présence maître avec une portée de 24m en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: 2300W cos 1

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence avec grande zone de détectionUn canal pour la commutation de l'éclairageUn contact libre de potentiel pour CVCVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesPossibilité de commutation m