BEG - PD4-M-3C-TRIO-AP détecteur de présence 360° trio 2 canaux + 1 NO saillie - 92740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 90 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 3000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529927401
Réf. Sonepar
00319992740
Réf. Fournisseur
92740
Marque
BEG
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
90 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
3000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
32 m²
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
100...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
450
courant de démarrage max.:
165 A
courant de veille:
2 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
124 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
124 mm
diamètre:
124 mm
largeur d'encastrement:
124 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence particulièrement étudié pour salles de classe et salles de formationDeux canaux pour la commutation de l'éclairage, dont un contact sec. Dérogation par boutons-poussoirs.Un contact libre de potentiel pour l'éclairage du tableau ou




