BEG - PD4-M-3C-TRIO-FP détecteur de présence 360° trio 2 canaux + 1 NO faux plafond - 92745

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 90 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 3000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529927456

Réf. Sonepar

00319992745

Réf. Fournisseur

92745

Réf. Commerciale

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

90 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

3000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Oui

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

32

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

100...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

450

courant de démarrage max.:

165 A

courant de veille:

2 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

117 mm

diamètre:

117 mm

largeur d'encastrement:

100 mm

profondeur d'encastrement:

68 mm

longueur d’encastrement:

68 mm

diamètre d'encastrement:

100 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

68 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD4-M-3C-TRIO-FP détecteur de présence pour salles de classes et formations type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1/2: 3000W cos 1/1500VA

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence particulièrement étudié pour salles de classe et salles de formationDeux canaux pour la commutation de l'éclairage, dont un contact sec. Dérogation par boutons-poussoirs.Un contact libre de potentiel pour l'éclairage du tableau ou