BEG - PD4-M-DAA4G-AP détecteur de présence maître DALI adressable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 150 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529927432
Réf. Sonepar
00319992743
Réf. Fournisseur
92743
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
150 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Oui
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Oui
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Oui
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
portée de présence max.
450 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
60 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED
300 W
adapté à une charge C
Oui
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
4
courant de démarrage max.
165 A
courant de veille
2 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
124 mm
hauteur
85 mm
profondeur
124 mm
diamètre
124 mm
largeur d'encastrement
124 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD4-M-DAA4G-AP détecteur de présence maitre DALI adressable type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: 2300W cos =1, 1150 VA, cos 0.5
Les Atouts de l'article:
Solution DALI compacte, particulièrement adaptée pour salles de conférence, de formation ou de classeDétecteur de présence ultrasensible offrant la possibilité d'adresser automatiquement jusqu'à 64 Ballasts électroniques DALI et de les contrôler d'une manière segmentée via 4 groupesProcessus d'installation et de maintenance rapides via l'appli pour Smartphones/tablettes (Android, IOS) - Aucun outil pour oridinateur nécessaire3 zones d'éclairage :A pour l'éclairage principale avec régulation de lumière constante segmentée via 3 groupes DALI avec offsets,B pour élairage pupitre ou panneau via groupe DALI autonome,C pour éclairage pupitre ou panneauRelais de commutation puissant avec plusieurs modes d'opération, par exemple la fonction Coupure pour ballasts DALI ou CVC ou illumination de tableau.Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnelExtension de la zone de la zone de détection avec maximale 4 Appareils esclaves possibleLes fonctions complètes ne sont activables qu'avec l'adaptateur IR ou l'adaptateur BLE-IR de B.E.G. et un Smartphone/une tablette (Android, IOS).Le capteur de lumière externe peut être pivoté de 45°Eviter les consommations du système d'éclairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4Domaines d'application : salles de conférence, classrooms/seminar Rooms