BEG - PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 détecteur de présence grandes hauteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 15 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
type de capteur - infrarouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529934690
Réf. Sonepar
00319993469
Réf. Fournisseur
93469
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
15 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
360...360 °
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Oui
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
10 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
15 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
30 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
60 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
10...2500 lx
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
700
courant de veille
4 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Oui
largeur
101 mm
hauteur
76 mm
profondeur
101 mm
diamètre
101 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 détecteur de présence grandes hauteurs tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 101 x 76 mm, B puissance interne: env. 2W angle de détection: horizontal 360° (montage plafond) sortie DALI : 80 mA garantie
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence pour grandes hauteurs avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage efficace en énergieCapteur de lumière téléscopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l'applicationProduit certifié DALI-2Alimentation électrique DALI intégréeInterface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnelLa communication IR bidirectionnelle permet une intégration rapide dans la fonction de gestion de projet de l'app B.E.G. OneLes fonctions complètes ne sont activables qu'avec l'adaptateur IR ou l'adaptateur BLE-IR de B.E.G. et un Smartphone/une tablette (Android, IOS)Mode semi-automatique, entièrement automatique, indépendant de la présence ou de la lumière réglableDynamique de régulation ajustable (valeurs minimale et maximale)Vitesse et retard de régulation ajustablesExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesMesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière internePossibilité d'augmenter la puissance de sortie DALI à l'aiude d'accessoiresRégulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutationValeur de mise en marche ajustableFonction de rappel de la dernière valeur de mise en marcheValeur de consigne de la luminosité et facteur de réflexion réglablesAffichage de la valeur actuelle du capteur de lumière dans l'app B.E.G. OneAuto-contrôle et affichage des erreurs de l'appareil dans l'app B.E.G. OneLes LEDs d'état peuvent être activées / désactivées PIN codeFonction couloir - désactive la possibilité d'éteindre la lumière via le bouton-poussoir. Le nombre d'appareils DALI peut être déterminé rapidement et de manière fiable grâce au planificateur de lignes DALI en ligne de B.E.G.Le logiciel est rétrocompatible avec la première génération (sauf DSI, double serrure et fonction corridor)Réglages d'usine 10 min et 500 LuxPour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montagePour montage apparentDomaines d'application :entrepôts à hauts rayonnages, salles de sports/ entrepôts