BEG - PD4-M-DIM-C-FP détecteur de présence couloir 2x 10 m dans l'axe faux plafond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 20 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529922178
Réf. Sonepar
00319992217
Réf. Fournisseur
92217
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
20 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
20 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
60 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
50...2000 lx
puissance max. de commutation LED
300 W
adapté à une charge C
Oui
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
1
courant de démarrage max.
165 A
courant de veille
2 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
64 mm
hauteur
103 mm
profondeur
73 mm
diamètre
97 mm
largeur d'encastrement
68 mm
profondeur d'encastrement
73 mm
longueur d’encastrement
73 mm
diamètre d'encastrement
68 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD4-M-DIM-C-FP détecteur de présence couloir 2x 10 m dans l'axe faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 40x5m de biais, 20x3m de face, 8m en vertical canal 1: 2300W cos 1/1150VA
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence spécial couloirs pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jourInterface 1 - 10 V pour la commande de ballasts analogiques. à gradationBalisage à 20% possibleCanal de commutation supplémentaire pour la fonctions suivante:Cut-Off (Coupure automatique de tous les ballasts électroniques pour éviter une consommation en veille inutile)Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoirVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRelais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LEDEviter les consommations du système d'élairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteurDomaines d'application : corridors/voies de circulation