Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

BEG - PD4-M-DUO-DIM-FP detecteur de presence pour regulation de l'eclairage 2 x 1-10V

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529922727

Réf. Sonepar

00319992272

Réf. Fournisseur

92272

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

8 m

durée de marche max.

30 min

angle de détection horizontal

0...360 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

marche forcée

Oui

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Non

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

12 m

portée de présence max.

32

champ de détection de diamètre au sol

24 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

autre

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

240 V

durée de marche min.

60 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

luminosité de déclenchement

10...2000 lx

puissance max. de commutation LED

300 W

adapté à une charge C

Non

température

-25...50 °C

nombre de zones de détection

450

courant de démarrage max.

165 A

courant de veille

2 mA

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Non

largeur

97 mm

hauteur

103 mm

profondeur

97 mm

diamètre

97 mm

profondeur d'encastrement

73 mm

diamètre d'encastrement

68 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

PD4-M-DUO-DIM-FP détecteur de présence pour régulation de l'éclairage 2 x 1-10V type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1-2: 2300W cos 1