Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

BEG - PD4-M-HCL2-AP détecteur de présence bidirectionnel

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 150 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529934850

Réf. Sonepar

00319993485

Réf. Fournisseur

93485

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

8 m

durée de marche max.

150 min

angle de détection horizontal

0...360 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Oui

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Oui

marche forcée

Oui

arrêt forcé

Oui

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Non

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

12 m

portée de présence max.

32

champ de détection de diamètre au sol

24 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

saillie

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

60 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

luminosité de déclenchement

10...2500 lx

puissance max. de commutation LED

300 W

adapté à une charge C

Oui

température

-25...50 °C

nombre de zones de détection

3

courant de démarrage max.

165 A

courant de démarrage min.

0 A

courant de veille

0 mA

commande auxiliaire possible

Oui

fonction d'alarme

Non

largeur

124 mm

hauteur

85 mm

profondeur

86 mm

diamètre

124 mm

largeur d'encastrement

124 mm

profondeur d'encastrement

86 mm

longueur d’encastrement

124 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

PD4-M-HCL2-AP détecteur de présence bidirectionnel avec contrôleur DALI intégré pour une commande efficace sur le plan énergétique et biologique alim. Électrique DALI intégrée et 3 entrées à BP courbes HCL préréglées