BEG - PD4-M-HCL2-FP détecteur de présence bidirectionnel HCL Human Centric Lighting
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 150 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529934843
Réf. Sonepar
00319993484
Réf. Fournisseur
93484
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
150 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Oui
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Oui
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
portée de présence max.
32 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
60 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
10...2500 lx
puissance max. de commutation LED
300 W
adapté à une charge C
Oui
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
450
courant de démarrage max.
165 A
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
117 mm
hauteur
100 mm
profondeur
105 mm
diamètre
117 mm
largeur d'encastrement
117 mm
profondeur d'encastrement
68 mm
longueur d’encastrement
117 mm
diamètre d'encastrement
100 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
68 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD4-M-HCL2-FP détecteur de présence bidirectionnel HCL Human Centric Lighting type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise sorties: 3 groupes
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence bidirectionnel avec contrôleur DALI intégré pour une commande d'éclairage efficace sur le plan énergétique et biologique (Human Centric Lighting)Alimentation électrique DALI intégrée et 3 entrées à bouton-poussoirCourbes HCL préréglées et librement ajustables (12 points d'ancrage par 24h)Mode de communication réglable "Broadcast" (1 zone lumineuse, sans adressage) ou "Multicast" (plusieurs zones lumineuses, CVC, avec adressage)Appel de scènes d'éclairageMesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieurLe capteur de lumière externe peut être pivoté de 45°Relais de commutation puissant avec plusieurs modes d'opération, par exemple la fonction Coupure pour ballasts DALI ou CVC ou illumination de tableau.Processus d'installation et de maintenance rapides via l'appli pour Smartphones/tablettes (Android, IOS) - Aucun outil pour ordinateur nécessaireExtension de la zone de détection avec maximale 4 Appareils esclaves B.E.G. BMS possibleJusq'à 64 luminaires au ballasts DT8 'Colour Type Tc), un doublement du courant de sortie DALI avec accessoires peut être nécessaireLes fonctions complètes ne sont activables qu'avec l'adaptateur IR ou l'adaptateur BLE-IR de B.E.G. et un Smartphone/une tablette (Android, IOS).Horloge temps réel intégrée pour la régulation automatique de la température de couleur et de la valeur de luminosité pour supporter le rythme biologique des hommesUn capteur de température de couleur extérieur disponible comme accessoire peut être utilisé pour mesurer et transmettre la valeur actuelle de lumière du jour.A pour l'éclairage principal avec contrôle HCL segmenté en trois groupes DALI et contrôle offsetZone lumineuse B pour l'éclairage de bureau ou d'accentuation via un groupe DALI séparé ou via un relais intégré. Type de sortie réglable en sortie de commutation (réglage d'usine) ou en sortie de régulation (comme le groupe 1). Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnelLa température de couleur peut être réglée en continu par une entrée séparée par bouton-poussoirDynamique réglable (valeurs minimales et maximales) pour la luminosité et la température de couleurLes LEDs d'états peuvent être activées / désactivéesPIN codeBalisage à 20% possibleLe nombre d'appareils DALI peut être déterminé rapidement et de manière fiable grâce au planificateur de lignes DALI en ligne de B.E.G.Eviter les consommations du système d'éclairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4