BEG - PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP - Détecteur de présence - 92751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 3000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529927517
Réf. Sonepar
00319992751
Réf. Fournisseur
92751
Marque
BEG
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
3000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
32 m²
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
3
courant de démarrage max.:
165 A
courant de veille:
6 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
124 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
124 mm
diamètre:
124 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour sur deux lignes d'élairageUn canal de commutation sans potentiel, pour la commande d'appareils (CVC) ou de l'éclairageDeux capteurs de lumière indépendants, orientablesUne zone de détection communeDeux Interfaces DALI/ DSI pour la commande de ballast électronique digital et variable en tant que groupePossibilité de commutation entre DSI et DALI avec la télécommandeBalisage à 20% possibleRelais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LEDVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesPossibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoirFonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaireD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionDomaines d'application : bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classroom/seminar Rooms



