BEG - PD4-M-TRIO-DALI-FP detecteur de presence trio DALI faux plafond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 3000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529927555
Réf. Sonepar
00319992755
Réf. Fournisseur
92755
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
3000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Oui
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
portée de présence max.
32 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
60 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
100...1200 lx
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
450
courant de démarrage max.
165 A
courant de veille
5 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
117 mm
hauteur
100 mm
profondeur
117 mm
diamètre
117 mm
profondeur d'encastrement
68 mm
diamètre d'encastrement
100 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD4-M-TRIO-DALI-FP détecteur de présence trio DALI faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise sorties: 2 zones d'éclairage (jour 1 et 2)