BEG - PD4-S-GH-AP détecteur escalve 360° saillie grande hauteur - 92265

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 30 m

  • durée de marche max. - 0 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529922659

Réf. Sonepar

00319992265

Réf. Fournisseur

92265

Marque

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

30 m

durée de marche max.:

0 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

0 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

14 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

15 m

portée de présence max.:

0

champ de détection de diamètre au sol:

30 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

0 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

360...360 °

luminosité de déclenchement:

0...0 lx

puissance max. de commutation LED:

0 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

700

courant de démarrage max.:

0 A

courant de veille:

1 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

98 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

98 mm

diamètre:

101 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD4-S-GH-AP détecteur de mouvement esclave hauteur supérieure à 10m type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=14m: 30/19 m consommation en veille : 0.28W hauteur de pose max: 16m

Les Atouts de l'article:

Détecteur appareil esclave spécial grandes hauteursPour l'extension de la zone de détection d'un appareil maîtreImpulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)Compatible avec tous les ap