BEG - PD4N-DALI-LINK-FP multicapteur 360° faux plafond - 93377

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007529933778

Réf. Sonepar

00319993377

Réf. Fournisseur

93377

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

12 m

longueur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

angle de détection vertical:

0...180 °

nombre de canaux:

0

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

120 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

21 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

106 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

21 mm

diamètre:

106 mm

largeur d'encastrement:

58 mm

profondeur d'encastrement:

21 mm

longueur d’encastrement:

21 mm

diamètre d'encastrement:

58 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD4N-DALI-LINK-FP multicapteur DALI avec zone de détection élevée faux plafond type de pose: faux plafond tension: par le BUS DALI, max. 22,5 V DC dimensions: 106 x 68 mm temporisation: 1 sec - 120 min

Les Atouts de l'article:

Multicapteur DALI avec zone de détection particulièrement élevéeAlimentation via bus DALIConcept modulaire multimaitre DALI-LINK à l'intégration facile dans le système de gestion d'éclairage DALI B.E.G. LUXOMATnetZone de détection peut être étendue grâ