Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

BEG - PD4N-KNX-DX-FP detecteur de presence KNX avec coupleur de BUS KNX faux plafond

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529933860

Réf. Sonepar

00319993386

Réf. Fournisseur

93386

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

détecteur de présence

mode de pose

autre

angle de détection horizontal

0...360 °

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

couplage au bus inclus

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

commutateur de sélection

Oui

spécial animaux

Non

surveillance de cage d'escalier

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

certifié DALI-1

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

largeur de portée max.

12 m

longueur de portée max.

8 m

champ de détection de diamètre au sol

24 m

angle de détection vertical

0...180 °

nombre d’entrées numériques

0

puissance de commutation

0 W

durée de marche min.

1 s

durée de marche max.

1440 min

PD4N-KNX-DX-FP détecteur de présence KNX avec coupleur de BUS KNX faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection: 24m de biais 8m de face 6.40m en assise indice de protection: IP20