![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/92709.jpg?ts=1710900212828)
BEG - PD4N-LTMS-RR-FP capteur pour détection de présence + température
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 144 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529927098
Réf. Sonepar
00319992709
Réf. Fournisseur
92709
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
144 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Oui
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
12 m
portée de présence max.
450 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
DC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
48 V
durée de marche min.
1 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
0...0 lx
adapté à une charge C
Non
température
0...50 °C
nombre de zones de détection
450
courant de démarrage max.
3 A
courant de veille
4.3 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Oui
hauteur
103 mm
profondeur
103 mm
diamètre
98 mm
largeur d'encastrement
98 mm
profondeur d'encastrement
67 mm
diamètre d'encastrement
64 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD4N-LTMS-RR-FP capteur pour détection de présence + température type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection: 24m de biais 8m de face 6.40m en assise canal 1: contact 3A temporisation: 15s à 30 min
Les Atouts de l'article:
Capteur multifonctionnel pour la détection de présence et la mesure de la température et de la luminositéPour l'intégration dans un système de bus propriétaireValeur de luminosité et valeur de température en fonction de la tension de sortie analogiqueTransmission d'un mouvement détecté via relaisAjustement des valeurs de luminosité et de température par l'intermédiaire des potentiomètresD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionDomaines d'application :petits bureaux, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, salles de sports/ entrepôts