BEG - PD9-1C-12-48V-FP mini détecteur de mouvement 1 canal blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 1000 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 6 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529929856
Réf. Sonepar
00319992985
Réf. Fournisseur
92985
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.
1000 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
6 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche min.
30 s
largeur de portée max.
5 m
tension nominale
48 V
mode de pose
autre
couleur
blanc
largeur
45 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
portée de présence max.
12 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
200 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
165 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
10 m
commandable à distance
Non
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
5 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de protection (IP)
IP20
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
37 mm
profondeur
45 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC/DC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
25 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
45 mm
diamètre d'encastrement
34 mm
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
PD9-1C-12-48V-FP Mini détecteur de mouvement 1 canal blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: contact 3A, libre de potentiel
Les Atouts de l'article:
Mini-détecteur de mouvement pour une alimentation 12-48 VUn canal pour la commutation de l'éclairageFacilité de réglage sur le corps du détecteurLe bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteurBornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendusColerettes de 45 mm et obturateurs comprisDomaines d'application :zones d'entrée, corridors/ Voies de circulation, petits bureaux