BEG - PD9-1C-GH-FP-BL détecteur de mouvement 360° 1 canal grande hauteur faux plafond - 92934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 5 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529929344
Réf. Sonepar
00319992934
Réf. Fournisseur
92934
Réf. Commerciale
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
5 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
6 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
1.75 m
portée de présence max.:
0 m²
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
30 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
0...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
200 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
9
courant de démarrage max.:
165 A
courant de veille:
2 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
49 mm
diamètre:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Mini-détecteur de mouvement spécial pour montage en grande hauteurUn canal pour la commutation de l'éclairageFacilité de réglage sur le corps du détecteurLe bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteurBornes à ressort po