Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - PD9-M-1C-IP65-GH-FP-BL détecteur de présence 360° IP65 grande hauteur - 92931

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529929313

Réf. Sonepar

00319992931

Réf. Fournisseur

92931

Marque

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

6 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

1.75 m

portée de présence max.:

0

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

20...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

9

courant de démarrage max.:

80 A

courant de veille:

10 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

40 mm

profondeur:

41 mm

diamètre:

36 mm

profondeur d'encastrement:

16 mm

diamètre d'encastrement:

24.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD9-M-1C-IP65-GH-FP-BL mini détecteur de présence maître hauteur max 10m IP65 type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=10m: 6m de biais canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi

Les Atouts de l'article:

Mini-détecteur de présence spécial locaux humides avec grande hauteur sous plafondUn contact NO libre de potentiel pour la commutation Version appareil MaîtreUn appareil Esclave supplémentaire directement raccordableD'autres fonctions sont programmabl