BEG - PS-DALI-LINK-USB-REG alimentation avec interface USB intégrée montage rail DIN - 93189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 210 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007529931897
Réf. Sonepar
00319993189
Réf. Fournisseur
93189
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
1
courant de sortie max.:
210 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
0
tension secondaire:
16 V
Les Atouts de l'article:
Alimentation DALI avec interface USB intégrée pour montage sur rail DINPar exemple, 45 luminaires DALI et 10 commandes DALI-LINK (multi-capteurs ou interfaces boutons-poussoirs) peuvent être raccordés à l'alimentation.Fonction de mise à jour par bouton-