BEG - RC-plus next N 230 KNXs-DX détecteur présence mural +T°C +HCL noir - 93528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
radio bidirectionnelle - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007529935284
Réf. Sonepar
00319993528
Réf. Fournisseur
93528
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
20 m
champ de détection de diamètre au sol:
40 m
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1440 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
71 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
121 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm




