fin de vie

BEG - RM-DALI-LINK-1C-REG module relais 1 canal de commutation pour rail DIN - 93807

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.01 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529938070

Réf. Sonepar

00319993807

Réf. Fournisseur

93807

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

0.01 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3000 W

puissance max. de commutation LED:

300 W

puissance de sortie:

3000 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

10...22 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

RM-DALI-LINK-1C-REG module relais 1 canal de commutation pour rail DIN type de pose: modulaire tension: BUS DALI max. 22,5 V DC absorption de courant 10 mA dimensions: 85 x 18 x 63 mm canal 1: 3000 W, cos = 1, 1500VA, cos = 0,5

Les Atouts de l'article:

Module relais DALI avec un canal de commutation pour montage sur rail DINRelais puissant, contacts libres de potentiel et à courant d'appel élevéRégulateur d'application intégré avec différents modes de fonctionnementModes de fonctionnement: standard, coupure, CVC, impulse, alarmeInterrupteurs DIP et HEX pour une mise en service rapide avec fonctions de baseEtendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMATnet DALI-LINK